日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの シール補助材料
コードシールソフト(オーバル型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04885615
品番
V#7GS66A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
特性
耐食性
厚さ(mm)
5
幅(mm)
12
長さ(m)
5
用途
PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。
形状
(断面)オーバル形ひも状/粘着材付