曜日別特売
V#7020 フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット) 日本バルカー 04886062

フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)150
厚さ(mm)3
使用圧力5K
内容量1枚注文コード04886062品番V#7020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。

用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。特性耐薬品性、耐熱性、低温特性種別フランジ用中パッキン呼び径(A)150厚さ(mm)3使用圧力5K温度範囲(℃)-200~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04885852
2024-01-20
用途: 配管接続部分に使用
製造業

こびりつきが無く、漏れが発生しにくい。
取扱も非常に楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする