曜日別特売
V#7020 フランジ用全面パッキン(バルカロンガスケット) 日本バルカー 04886568

フランジ用全面パッキン(バルカロンガスケット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
厚さ(mm)1.5
使用圧力10K
内容量1枚注文コード04886568品番V#7020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。

用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。特性耐薬品性、耐熱性、低温特性種別フランジ用全面パッキン呼び径(A)15厚さ(mm)1.5使用圧力10K最大外径(mm)1000×1000温度範囲(℃)-200~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする