※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMH090304L-Y チップ CPMH-Y 京セラ 04886673 CPMH090304L-Y チップ CPMH-Y 京セラ 04886673

チップ CPMH-Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 材質TN60 注文コード04886673 品番CPMH090304L-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など49種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。
高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
旋削用チップ
中荒切削
ブレーカL-Y
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番143-9804 種別ポジ 材質TN60 形状ひし形80° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 厚さT(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)4.5 コーナーR(mm)0.4 切削領域仕上げ〜中(Y) 角度α(°)11 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする