フランジ用中パッキン(防食タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)65
厚さ(mm)1.5
使用圧力5K
内容量1枚注文コード04886866品番V#6500AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

No.6500の防食タイプです。

用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食種別フランジ用中パッキン呼び径(A)65厚さ(mm)1.5使用圧力5K温度範囲(℃)-50~183
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする