曜日別特売
CS03R-10-NFS-65-M-ZC201A1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク65MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-NFS-65-Mシリーズ New-Era(ニューエラー) 04886921

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク65MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-NFS-65-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):65●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-4053注文コード04886921品番CS03R-10-NFS-65-M-ZC201A1
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):65●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-4053アズワン品番68-1184-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする