フランジ用全面パッキン(防食タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04887304 品番 V#6500AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

No.6500の防食タイプです。

特性防食 種別フランジ用全面パッキン 呼び径(A)25 厚さ(mm)1.5 使用圧力5K 用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。 温度範囲(℃)-50〜183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする