曜日別特売
V#GF300 フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー 04887977

フランジ用中パッキン(高機能タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)125
厚さ(mm)1.5
使用圧力5K
内容量1枚注文コード04887977品番V#GF300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。

用途
水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用中パッキン呼び径(A)125厚さ(mm)1.5使用圧力5K温度範囲(℃)-200~300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする