曜日別特売
V#GF300 フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー 04888415

V#GF300 フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー 04888415
V#GF300 フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー 04888415

フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
厚さ(mm)1.5
使用圧力5K
内容量1枚注文コード04888415品番V#GF300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。

用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン呼び径(A)50厚さ(mm)1.5使用圧力5K温度範囲(℃)-200~300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04888433
2025-03-05
用途: 小型船舶の排気管フランジ
高橋水産

小型船舶のターボ出口の排気管の接続に使用していますが、1年ほど使用してますが特に漏れも無く、充分使用できてます。
ただ、使用温度は300℃以上になってると思いますが、圧力がかかっていないため問題無いのだと思います。

対象商品 : 04888363
2021-12-17
用途: 配管フランジパッキン用
有限会社江田熱工業建設業・工事業

本日届きました有難うございま。300℃に使用できそうです。圧はかかりませんがどの程度の耐久性があるか経過を見ようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする