曜日別特売
CS03R-10-NRS-25-ZC253A1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 引込単動基本形 CS03R-10-NRS-25シリーズ New-Era(ニューエラー) 04888479

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 引込単動基本形 CS03R-10-NRS-25シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-6621注文コード04888479品番CS03R-10-NRS-25-ZC253A1
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-6621アズワン品番68-1186-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする