ユニオンパッキン(高機能タイプ)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04888853 品番 V#GF300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。

特性耐熱性、耐薬品性 種別ユニオンパッキン 呼び径(A)8 厚さ(mm)1.5 用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 温度範囲(℃)-200〜300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04888905
2021-11-16
用途:
機械の修理

蒸気配管のユニオンパッキンの交換に使っています
通常の蒸気用パッキンは割れる事がありますが、このパッキンは柔らかいので、割れることがなく、増し締めもある程度可能で助かっています
価格がもう少し安いもっと助かるのですが

対象商品:
04889002
2021-02-28
用途:
パッキン

誠に勝手なお願いなんですが、
是非ともミリ表記でお願いします。

6人が参考にしています
対象商品:
04888887
2017-04-21
用途:
設備蒸気配管のユニオン部に使用

多少単価は高いが蒸気配管からの漏れ防止の効果を期待して使用中
漏れ防止は十分効果あり、後は耐久性を検証中

対象商品:
04888878
2020-09-19
用途:
給湯器のパッキン
建設業・工事業

なんで 15Aって呼ぶのだろうか? 配管サイズ15Aかと思ったら全然違う。
15Aの配管には大きすぎて使えない。
パッキンの大きさを表記すべきだと思う。
15Aは、直径30位  20Aは直径40位ある。
このメーカーのサイズを知らないと使い物にならないので注意。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする