京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法b(mm)
25
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04889726
品番
CTUNR 3225P-11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,200
用途
ソリッドCBN工具用端面加工用ホルダ
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
クランプオン方式
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。