京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04889814
品番
S12L-CTUPR09-16
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボーリングバー(止まり穴加工)
クランプシステム
クランプオン方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
切刃長さ(mm)
9.6
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
16
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
140
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。