曜日別特売
35426713 LOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト ロゴス 04890327

35426713 LOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト ロゴス 04890327
35426713 LOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト ロゴス 04890327
35426713 LOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト ロゴス 04890327
35426713 LOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト ロゴス 04890327
35426713 LOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト ロゴス 04890327
35426713 LOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト ロゴス 04890327
35426713 LOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト ロゴス 04890327
35426713 LOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト ロゴス 04890327

LOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM~L
腰廻り(cm)(約)85~95
内容量1個注文コード04890327品番35426713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,981
販売価格(税別)
¥3,619

滑車式サポートベルトを内蔵した設計により、身体のバランスを整え、安定した動作をサポート。
腰に巻いて軽く引くだけの簡単装着。
滑車の原理を活かすことで、軽い力でも骨盤周辺をしっかりと固定でき、腰への負担を軽減します。
さらに、背筋を自然にサポートし、姿勢補正や歩幅の向上にも貢献。
小型・薄型のスマート設計で目立ちにくく、日常生活の中でも違和感なく着用可能です。
通気性の良いメッシュ生地を採用し、機能性と快適さを兼ね備えた設計で、日常からアクティブシーンまで幅広く活躍します。

用途
腰から姿勢整う。スマート8連サポートベルト。
サイズ
M~L
長さ(cm)
(約)114
腰廻り(cm)
(約)85~95
仕様
滑車式バックサポートベルト
色
ブラック
主材質
ポリエステル・ナイロン・POM
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする