曜日別特売
DCGT070202FL-U PR915 チップ DCGT-FL-U 京セラ 04891555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DCGT-FL-U

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.2
材質PR915
内容量1箱(10個)注文コード04891555品番DCGT070202FL-U PR915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500

(材質)
精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。

切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質PR915形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする