曜日別特売
DCGT070202FL-U チップ DCGT-FL-U 京セラ 04891616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT070202FL-U チップ DCGT-FL-U 京セラ 04891616
DCGT070202FL-U チップ DCGT-FL-U 京セラ 04891616

チップ DCGT-FL-U

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.2
材質TN60
内容量1箱(10個)注文コード04891616品番DCGT070202FL-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。
高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番140-4725種別ポジ材質TN60形状ひし形55°寸法A(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さT(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)2.8コーナーR(mm)0.2切削領域低送り(U・USF)穴の有無あり厚さ公差(mm)±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.025内接円公差(mm)±0.025コーナー高さ公差(mm)±0.025逃げ角α(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする