DC360-ARGB-WH 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH PCCOOLER 04892829

DC360-ARGB-WH 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH PCCOOLER 04892829
DC360-ARGB-WH 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH PCCOOLER 04892829
DC360-ARGB-WH 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH PCCOOLER 04892829
DC360-ARGB-WH 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH PCCOOLER 04892829
DC360-ARGB-WH 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH PCCOOLER 04892829
DC360-ARGB-WH 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH PCCOOLER 04892829
DC360-ARGB-WH 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH PCCOOLER 04892829

水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04892829
品番
DC360-ARGB-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

2.4インチIPSディスプレイ搭載、ハイエンドクラスの水冷CPUクーラー「DC360 ARGB Display Black」360mmラジエーター ブラック。
2.4インチIPSディスプレイ
リフレッシュレートは60Hz。240 x 320の解像度、広い視野角、鮮やかな色彩により詳細かつ臨場感あふれる視覚体験を実現。
カスタマイズ可能な表示コンテンツ
CPSソフトウェアを使用すると、ユーザーは表示コンテンツをカスタマイズ可能。
システム情報の表示、アニメーション、壁紙、ビデオ再生をサポートし、独自の表示エクスペリエンスを作成するための無限のDIYの可能性を実現。
対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG
ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。
性能と静音性を兼ね備えたOC PLUS V1.0
最新の次世代ポンプソリューション、ハイエンドCPU向けに設計され、より高いパワーと低い動作音を提供。
セラミック素材のシャフトコアは優れた自己潤滑性を備えており、従来の金属製シャフトと比べて動作音が低く高性能。
高密度マイクロチャネルにより、効率的な熱伝導を実現。
F5 R120 OC ARGBパフォーマンスファン
90.56CFMの超高エアフロー、4.07mmH20の高静圧、独自の防塵オイルシール構造により、オイルの摩耗も効果的に低減し安定動作を高めてベアリングの寿命を延ばします。
プリインストールファンとワンステップ接続
ファンがラジエーターに装着済みであり、ケーブル1本での接続による簡素化を実現。
クイックラッチウォーターブロックブラケット
一体型リテンションにより設置が効率化され、手順が大幅に削減され、簡単かつ迅速にセットアップ可能。
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

材質
ラジエーター:アルミニウム
寸法(mm)
ラジエーター:394×120×27mm
ベアリング
FDB Bearing、ポンプベアリング:Ceramic Bearing
本体質量(kg)
約1.62
LED
ポンプLED:ARGB
適合ソケット
INTEL:LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、AMD:AM4 / AM5
ポンプサイズ
82×69×65mm
ファン
120×120×25mm/3台
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする