B-387 カラージャンボキーパー ラストロ(岩崎工業) 04893936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラージャンボキーパー

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)9300
サイズL
グリーン
内容量1個注文コード04893936品番B-387
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
容量(mL)9300グリーンサイズL外寸(mm)287×357×H120材質本体:ポリプロピレン・フタ:ポリエチレン形状角形
注意
※電子レンジ・自動食器洗浄器には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04893945
2021-06-21
用途: 食材をいれておく
製造業

透明では色付きなので、割れてしまった時に見つけやすいのでかいました。
使い勝手良いですが、使い方が悪かったのか一個は早々に割れてしまいました

対象商品 : 04893954
2020-07-09
用途: 仕事場の仕分けに利用
卸売・小売業

中身が似ている材料の仕分けに使用しています
が、落とすとすぐ割れるのが残念です
もう少し耐久性もお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする