※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラージャンボキーパー

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04893963 品番 B-386
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
容量(mL)5700 グリーン サイズM 外寸(mm)242×307×H101 材質本体:ポリプロピレン・フタ:ポリエチレン 形状角形
注意
※電子レンジ・自動食器洗浄器には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04893945
2021-06-21
用途:
食材をいれておく
製造業

透明では色付きなので、割れてしまった時に見つけやすいのでかいました。
使い勝手良いですが、使い方が悪かったのか一個は早々に割れてしまいました

対象商品:
04893954
2020-07-09
用途:
仕事場の仕分けに利用
卸売・小売業

中身が似ている材料の仕分けに使用しています
が、落とすとすぐ割れるのが残念です
もう少し耐久性もお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする