B-386 カラージャンボキーパー ラストロ(岩崎工業) 04893972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラージャンボキーパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)5700
サイズM
ブルー
内容量1個注文コード04893972品番B-386
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
容量(mL)5700ブルーサイズM外寸(mm)242×307×H101材質本体:ポリプロピレン・フタ:ポリエチレン形状角形
注意
※電子レンジ・自動食器洗浄器には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04893945
2021-06-21
用途: 食材をいれておく
製造業

透明では色付きなので、割れてしまった時に見つけやすいのでかいました。
使い勝手良いですが、使い方が悪かったのか一個は早々に割れてしまいました

対象商品 : 04893954
2020-07-09
用途: 仕事場の仕分けに利用
卸売・小売業

中身が似ている材料の仕分けに使用しています
が、落とすとすぐ割れるのが残念です
もう少し耐久性もお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする