※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
コランダーフードパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04894024
品番
15CLRCW(135)
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
キャンブロフードパンはガストロノーム(国際基準)規格(GN規格)を採用しています。
材質
ポリカーボネイト
形状
角形
サイズ
1/1
深さ(mm)
127
外寸(mm)
530×325