※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フードパン ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04894173 品番 26CW(110)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

キャンブロフードパンはガストロノーム(国際基準)規格(GN規格)を採用しています。

容量(L)8.9 材質ポリカーボネイト 形状角形 サイズ1/2 深さ(mm)150 外寸(mm)265×325 TKG品番9-0129-0135 TKG品番(2017)6-0127-0135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする