※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
丸型 フードコンテナー身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04894654
品番
RFS8(148)
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
積み重ねができます。
容量(L)
7.6
材質
ポリエチレン
形状
丸型
色
ホワイト
高さ(mm)
270
内径(Φmm)
217
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40〜70