※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 レードル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04894934 品番 -
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
材質18-8ステンレス 容量(mL)36 寸法(直径Φ×柄)(mm)52×235

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04894968
2024-08-09
用途:
梅シロップの汲み出し
製造業

お玉の大きさ、容量、柄の長さがちょうどよく、一回で大きなコップ1杯分のシロップを汲み出すことが出来るようになり、助かります。

対象商品:
04895126
2021-05-16
用途:
ラーメンスープに使用
飲食業

問題なく使用でき、ccレードルの種類があるので、次回も使用したいです。

対象商品:
04895074
2021-01-10
用途:
給食調理

御玉と柄がリベット接合でした。接合面の雑菌、使い込んでいった後のリベットの異物混入など注意して使っていきます。製品紹介にはそういう部分の写真や解説が欲を言えばほしいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
04894925
2019-04-15
用途:
調理
Chowder Click 様 (飲食業)

シンプルで機能的に優れています。目盛りもあり、洗いやすいところが特に気に入っています。

3人が参考にしています
対象商品:
04895056
2018-01-18
用途:
災害ボランティア設置訓練
その他業種

値段が安く、しかも注文後直ぐに着いたので非常に満足しています。

対象商品:
04895056
2018-01-15
用途:
レストランカレー盛り付け
サービス業

非常に良いコストパフォーマンスでした。高い値段の物と遜色ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする