ADATA
外付けHDD
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
容量・モデル
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(TB)
2
モデル
HV320
注文コード
04895236
品番
AHV320-2TU31-CBK-I
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
容量(TB)
2
モデル
HV320
色
ブラック
対応
【デバイス】PS5,XBOX,テレビ録画
インターフェース
USB 3.2 Gen1
インターフェイス
ハードウェア:USB 3.2 Gen 1