曜日別特売
AHV620S-1TU31-CBK-I 外付けHDD ADATA 04895261

AHV620S-1TU31-CBK-I 外付けHDD ADATA 04895261
AHV620S-1TU31-CBK-I 外付けHDD ADATA 04895261

外付けHDD

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は容量・モデルが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(TB)
1
モデル
HV620S
注文コード
04895261
品番
AHV620S-1TU31-CBK-I
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
容量(TB)
1
モデル
HV620S
色
ブラック
対応
【デバイス】PS5,XBOX,テレビ録画
インターフェース
USB 3.2 Gen1
インターフェイス
ハードウェア:USB 3.2 Gen 1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする