※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 横口 穴明レードル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04895318 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
材質18-8ステンレス 形状横口 容量(mL)50 タイプ穴明 外寸(mm)66×97×232(柄長)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする