※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の キッチン・調理用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
霜鳥製作所(クイーンローズ)の お玉・レードル
クックエイジ ナイロン お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04895415
品番
NO.A-316
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
ナイロン
サイズ
大
容量(mL)
90
耐熱温度(℃)
230
径(Φ)×全長(mm)
95×260