※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の キッチン・調理用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
霜鳥製作所(クイーンローズ)の お玉・レードル
クックエイジ ナイロン お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04895424
品番
NO.A-317
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
ナイロン
サイズ
小
容量(mL)
70
耐熱温度(℃)
230
径(Φ)×全長(mm)
85×260