※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の キッチン・調理用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
霜鳥製作所(クイーンローズ)の お玉・レードル
クックエイジ ナイロン お玉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04895433
品番
HU-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
容量(mL)
90
耐熱温度(℃)
180
径(Φ)×全長(mm)
94×275