曜日別特売
- 鉄 打出 中華両手鍋(板厚1.2mm) 山田工業所 04895774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 打出 中華両手鍋(板厚1.2mm)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(kg)1.5
内容量1個注文コード04895774品番-
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

数千回叩いて造るので、鉄の分子が細かくなり、材質が変化するので、熱の伝わりが良く、表面に細かい凸凹ができ、油の乗りがよく、焦げつきにくく、軽くて丈夫です。

材質質量(kg)1.5深さ(mm)110板厚(mm)1.2内寸(cm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04895792
2023-11-14
用途: 調理時
株式会社エビニク研究所卸売・小売業

鉄 打出 中華両手鍋(板厚1.2mm)は使いやすく問題ない。

対象商品 : 04895747
2020-01-31
用途: 家庭で使用
ShiNaChiKu亭飲食業

揚げ物、炒め物、セイロ蒸しで使っています。
大変使いやすく重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする