※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トゥーセル
トゥーセルの 厨房機器・設備・調理機械
トゥーセルの その他業務用厨房装置類
トゥーセルの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スプレーボトル付 カラーブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04896535
品番
1836
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質
ポリプロピレン
色
緑
容量(mL)
100
毛丈(mm)
20
外寸(mm)
55×H155