※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トゥーセル
トゥーセルの 厨房機器・設備・調理機械
トゥーセルの その他業務用厨房装置類
トゥーセルの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ロングハンドル カラー衛生ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04896675
品番
1990
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質
ポリプロピレン
色
白
全長(mm)
560
毛丈(mm)
60
ハンドル長さ(mm)
330