※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トゥーセル
トゥーセルの 厨房機器・設備・調理機械
トゥーセルの その他業務用厨房装置類
トゥーセルの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ロングハンドル カラー衛生ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青
注文コード
04896718
品番
1990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,390
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質
ポリプロピレン
色
青
全長(mm)
560
毛丈(mm)
60
ハンドル長さ(mm)
330