曜日別特売
4410 クラシック ミートフォーク WUSTHOF(ヴォストフ) 04897138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラシック ミートフォーク

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)286
内容量1個注文コード04897138品番4410
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
刃渡り(mm)180全長(mm)286質量(g)136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04897138
2023-03-30
用途: 厚い肉の調理用

想像以上にフォーク部分に強度があり、多少の力では曲げられそうにありません。 バランスも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする