曜日別特売
AME-DPC01B キーボード収納モニタースタンド amex 04897239

AME-DPC01B キーボード収納モニタースタンド amex 04897239
AME-DPC01B キーボード収納モニタースタンド amex 04897239
AME-DPC01B キーボード収納モニタースタンド amex 04897239
AME-DPC01B キーボード収納モニタースタンド amex 04897239

キーボード収納モニタースタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード04897239品番AME-DPC01B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

手狭なデスクスペースを有効に使える、キーボード収納スペース付きモニタースタンドです。
モニター下にキーボードを収納できるため、事務作業や読書などの際に机を広く使えます。
モニター位置を高くすることで、PC作業時の姿勢を保ちやすく、長時間作業でも快適です。

色
ブラック
付属品
クッション用スポンジ×4
材質
スチール材・塗装仕上げ
質量(kg)
2.7
間口(mm)
300
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×60×170

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする