92235 EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] 04897361

92235 EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] 04897361
92235 EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] 04897361
92235 EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] 04897361
92235 EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] 04897361
92235 EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] 04897361
92235 EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] 04897361

EVAマルチクッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(4個)
注文コード
04897361
品番
92235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥517
販売価格(税別)
¥470

家具や家電の床キズ防止&すべり止めに!自由に貼ってはがせるマルチクッション!
家具や家電の足元に貼るだけで、床の傷や滑りを防止できるEVAマルチクッションセット(4個入り)です。クッション性に優れた厚さ10mmのEVA素材を使用し、直径60mmの大判サイズでテーブルや椅子、冷蔵庫など幅広い用途に対応。両面テープ付きで取り付けや交換も簡単、剥がして位置変更も自由自在です。日常の衝撃や摩擦から床を守るため、ご家庭やオフィスのあらゆるシーンで活躍します。

セット内容
EVAクッション×4、両面テープ×2
材質
本体:EVA、テープ:アクリル・PET
寸法(mm)
約Φ60×10
寸法(Φmm)
60
注意
※使用状況により色移りする場合があります。凹凸のない平らな面にご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする