曜日別特売
USL-P26 バルゴVC ノンスティックエクリプス フライパン ダイヤアルミ 04897427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルゴVC ノンスティックエクリプス フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
内容量1個注文コード04897427品番USL-P26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450

特殊硬質下地加工により、金属ヘラの使用も可能。

質量(kg)1表面処理フッ素樹脂加工・プラチナ加工板厚(mm)2.5サイズ(cm)26外寸(mm)Φ270内径×深さ(mm)Φ260×60底径(Φmm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする