チップ DNGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質A65
内容量1箱(10個)注文コード04897584品番DNGN150704T02025 A65
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。

切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質A65形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする