神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
18-0 プレス 角蒸器 3段
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
29
注文コード
04897637
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
29
内寸(mm)
水槽深さ:100、中段深さ:115
材質
18-0ステンレス