DNMG150404HQ チップ DNMG-HQ 京セラ 形状ひし形55° 逃げ角0度 04898756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150404HQ チップ DNMG-HQ 京セラ 04898756 DNMG150404HQ チップ DNMG-HQ 京セラ 04898756

チップ DNMG-HQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 材質PV90 注文コード04898756 品番DNMG150404HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など172種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
PVDコーティング。鋼加工の中荒加工から仕上げ加工対応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に安定した性能を発揮。

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 トラスコ品番154-2681 種別ネガ 材質PV90 形状ひし形55° 被削材P(炭素鋼・合金鋼) 寸法A(mm)12.7 厚さT(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)5.16 コーナーR(mm)0.4 切削領域仕上げ〜中(HQ) 穴の有無あり 厚さ公差(mm)±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 内接円公差(mm)±0.05〜±0.15 コーナー高さ公差(mm)±0.08〜±0.18 逃げ角α(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする