曜日別特売
NO.1611 ウィズ シリコンゴムヘラ タイガークラウン 04901085

 

NO.1611 ウィズ シリコンゴムヘラ タイガークラウン 04901085
NO.1611 ウィズ シリコンゴムヘラ タイガークラウン 04901085

ウィズ シリコンゴムヘラ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード04901085品番NO.1611
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。
中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。
耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス全長(mm)257サイズ質量(g)75ヘラサイズ(mm)30×80耐熱温度(℃)204TKG品番9-0448-1502TKG品番(2017)6-0400-1402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04901085
2023-04-21
用途: パン生地コネ
その他業種

パン生地コネに、とある方法でこれを使用します。
このサイズ限定でコネてます。

対象商品 : 04901085
2022-04-07
用途: 料理
サービス業

シリコンヘラを探していて購入しました。適度な固さで使い勝手が良いです。

対象商品 : 04901085
2020-12-21
用途: クッキー作り
その他業種

クッキーの生地作りは、切るように混ぜないといけないので、ちょうどいいです。でも、どうしてもある程度はこねてしまいます。

対象商品 : 88764146
2017-05-08
用途: 菓子作り
飲食業

大きすぎず小さすぎずちょうど良いサイズで使いやすいです。

対象商品 : 88764146
2016-11-23
用途: 炒め物や鍋料理に必須かも

私、マーボー豆腐などをよく作るのですが
中華鍋にお玉ですと豆腐が崩れちゃうのです
しかしこのシリコンヘラですと豆腐が崩れません
それにチャーハンや野菜炒めなどにも熱にも強く
ヘラの柄には腰があるのでクニャクニャすることもなく
とても使いやすいです
これは買いです

対象商品 : 04901085
2016-12-13
用途: ケーキ製作用
ジェラテリア クレメリーチェ飲食業

硬さも細さも使いやすいですね。
また利用したいです!

対象商品 : 88764146
2016-11-14
用途: 料理の撹拌用に
十輪商会飲食業

100均ではない品質の良さと使用感が抜群です。重さと硬さといい申し分ないです。

対象商品 : 88764146
2015-07-16
用途: お菓子作り
サービス業

このゴムベラ、すごく使いやすいです。今回はわが家のゴムベラを使って気に入った、お友達のために購入しました。耐熱性に優れ熱い鍋の中でも使用できるので、カスタード作りやジャムづくりには欠かせません。シリコン一体型のため、洗いやすく清潔で非常に長持ちです。硬さも程よくしなるので、ボールの中の生地やクリームをきれいにとることができ、混ぜやすいです。とにかく満足度100%で、文句の付け所がありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする