※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ローズ柄 スパテル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(mm)
177
120
150
177
202
230
255
全長(mm)
307
235
280
307
333
360
385
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04901128
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
307
刃渡り(mm)
177
材質
柄:ローズ
サイズ(inch)
7