曜日別特売
- ローズ柄 スパテル ノーブランド 04901164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローズ柄 スパテル

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃渡り(mm)283
全長(mm)415
内容量1個注文コード04901164品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
全長(mm)415刃渡り(mm)283材質柄:ローズサイズ(inch)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04901146
2016-07-20
用途: おしるこ
緑園四丁目西自治会その他業種

混ぜるのにちょうどいい長さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする