- PC柄 お子様フォーク ノーブランド 04902948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC柄 お子様フォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質ステンレス・メラミン
内容量1個注文コード04902948品番-
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
食器の種類子供用食器材質ステンレス・メラミン種別フォーク全長(mm)130種類ハローキティ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする