曜日別特売

ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
刃径(Φmm)13
寸法L3(mm)52
内容量1本注文コード04903062品番S20-DRZ1352-05
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

4コーナ仕様チップでコスト削減。
豊富なチップブレーカで様々な被削材に対応。
鋭い切れ味でビビリを防止し、仕上げ面も良好。
切りくず排出・静寂性に優れ、低抵抗設計で加工条件アップ。

用途マジックドリル適合チップZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU刃径(Φmm)13寸法L1(mm)121寸法L3(mm)52被削材鉄・ステンレス・鋳物・非鉄金属
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする