画像準備中

ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04903692 品番 S25-DRZ2163-06
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

4コーナー仕様で高経済性を実現。
切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。
鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。

適合チップZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU 寸法L1(mm)146 刃径(Φmm)21 寸法L3(mm)63 用途マジックドリル トラスコ品番142-3304 被削材鉄・ステンレス・鋳物・非鉄金属
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする