京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04903701
品番
S25-DRZ2184-06
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
4コーナー仕様で高経済性を実現。
切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。
鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。
適合チップ
ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU
寸法L1(mm)
161
刃径(Φmm)
21
寸法L3(mm)
82
用途
マジックドリル
被削材
鉄・ステンレス・鋳物・非鉄金属
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。