京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04903814
品番
S25-DRZ2392-08
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
4コーナー仕様で高経済性を実現。
切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。
鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。
適合チップ
ZCMT080304、ZCMT080304SP
寸法L1(mm)
173
刃径(Φmm)
23
寸法L3(mm)
92
用途
マジックドリル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。