※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TACT(タクト)
低速ジスクグラインダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04903837
品番
TS100-V
参考基準価格(税別)
¥31,380
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
5500回転専用グラインダ
セラポジスク・タクトフリージスクに最適です!
用途
低速回転の砥石やカップワイヤーブラシ用
全長(mm)
274(電源コード不含)
質量(kg)
1.6(電源コード不含)
電源
単相交流50~60Hz 200W 2.5A
砥石寸法(mm)
外径100×厚み7×穴径15
回転速度
5500(min-1)